Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy BAT412101084 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy BAT412101084 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku
Victron Energy BAT412101084 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78528378
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BAT412101084
EAN/GTIN:
     8719076036968
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batteriekapazität
110000 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,94*
€ 597,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,48*
€ 582,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,22*
€ 544,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,36*
€ 526,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,06*
€ 505,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.