Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke 700205 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther-Werke 700205 Steckdose Weiß
Walther-Werke 700205 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78538337
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700205
EAN/GTIN:
     4015609517220
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
CRIMPKONTAKTTRÄGER DER BAUREIHE A5 FÜR STIFTKONTAKTE UND MIT EINER NUMMERIERUNG 1-5

WALTHER Crimpkontaktträger der Baureihe A5 Kontaktträger für Stiftkontakte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Thermoplast
Zertifizierung
UL, CSA
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
90 mm
Höhe des Versandkartons
65 mm
Volumen Hauptkarton
625.95 cm³
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.