Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV STOV Einzelstuhl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV STOV Einzelstuhl Grau
VLUV STOV Einzelstuhl Grau
VLUV STOV Einzelstuhl Grau
VLUV STOV Einzelstuhl Grau
VLUV STOV Einzelstuhl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78569711
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     SBV-002.65CAN
EAN/GTIN:
     4260534590705
Suchbegriffe:
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
sitzball anthrazit
ergonomischer sitzball
VLUV STOV ist die gemütliche Stoff-Ausführung des VLUV Ballkonzeptes. VLUV schafft in jedem Zuhause oder Büro eine wohlig-warme und weiche Sitzmöglichkeit. Er fügt sich hervorragend in jedes Wohn- und Arbeitsambiente ein. Und gesund ist der VLUV auch noch: Unser VLUV wurde vom IGR e.V. (Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/Innen e.V.) als "Ergonomisches Produkt" zertifiziert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
650 mm
Merkmale
Typ
Einzelstuhl
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Klappdesign
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abnehmbares Kissen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
IGR
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.