Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833200 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833200 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 833200 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78585896
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833200
EAN/GTIN:
     4055626044477
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Gewicht
99.99 g
Durchmesser
20 mm
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,50*
€ 1.453,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,94*
€ 1.393,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,55*
€ 1.350,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,30*
€ 1.314,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,50*
€ 1.271,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,31*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.