Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833202 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833202 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 833202 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78585921
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833202
EAN/GTIN:
     4055626044491
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Gewicht
1790.5 g
Durchmesser
30 mm
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,16*
€ 1.590,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,56*
€ 1.573,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,62*
€ 1.515,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,82*
€ 1.478,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,21*
€ 1.438,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 145,59*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.