Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833203 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833203 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 833203 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78585934
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833203
EAN/GTIN:
     4055626044507
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Gewicht
1656.3 g
Durchmesser
30 mm
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.210,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,59*
€ 1.601,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,67*
€ 1.587,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,97*
€ 1.525,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,52*
€ 1.485,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,79*
€ 1.440,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 148,88*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.