Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833204 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833204 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 833204 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78585947
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833204
EAN/GTIN:
     4055626044514
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Gewicht
2200.3 g
Durchmesser
40 mm
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.338,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,68*
€ 1.769,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,78*
€ 1.754,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,60*
€ 1.682,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,39*
€ 1.636,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,44*
€ 1.592,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 148,88*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.