Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833212 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833212 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 833212 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78586018
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833212
EAN/GTIN:
     4055626044590
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,2 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 4 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Gewicht
99.99 g
Durchmesser
4 mm
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53574*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46574*
€ 2,93423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19574*
€ 2,61293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11574*
€ 2,51773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98574*
€ 2,36303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90574*
€ 2,26783
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53574*
€ 1,82753
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,31*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.