Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833213 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833213 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 833213 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78586029
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833213
EAN/GTIN:
     4055626044804
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,2 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 4 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Gewicht
99.99 g
Durchmesser
4 mm
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53574*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47574*
€ 2,94613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19574*
€ 2,61293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13574*
€ 2,54153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99574*
€ 2,37493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92574*
€ 2,29163
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53574*
€ 1,82753
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 145,59*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.