Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833214 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833214 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 833214 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78586039
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833214
EAN/GTIN:
     4055626044811
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Gewicht
1.3 g
Durchmesser
5 mm
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99418*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17418*
€ 3,77727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83418*
€ 3,37267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69418*
€ 3,20607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56418*
€ 3,05137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47418*
€ 2,94427
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99418*
€ 2,37307
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 145,59*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.