Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833220 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833220 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 833220 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78586088
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833220
EAN/GTIN:
     4055626044873
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,4 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Gewicht
1.3 g
Durchmesser
9 mm
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71404*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19404*
€ 4,99091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86404*
€ 4,59821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75404*
€ 4,46731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55404*
€ 4,22931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37404*
€ 4,01511
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71404*
€ 3,22971
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,31*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.