Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833236 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833236 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 833236 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78586226
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833236
EAN/GTIN:
     4055626045030
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, weiß: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 ... 19,1 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Gewicht
2.95 g
Durchmesser
30 mm
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67424*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70424*
€ 6,78805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25424*
€ 6,25255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03424*
€ 5,99075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81424*
€ 5,72895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60424*
€ 5,47905
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67424*
€ 4,37235
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 148,88*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.