Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833242 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833242 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 833242 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78586257
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833242
EAN/GTIN:
     4055626309453
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Gewicht
960 g
Durchmesser
5 mm
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,66*
€ 645,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,31*
€ 637,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,87*
€ 610,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,55*
€ 590,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,44*
€ 550,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0803390
ab € 46,11*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.