Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833243 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833243 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 833243 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78586266
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833243
EAN/GTIN:
     4055626309460
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,4 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Gewicht
1143 g
Durchmesser
9 mm
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,81*
€ 710,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,89*
€ 698,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,22*
€ 671,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,42*
€ 650,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,59*
€ 607,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0803390
ab € 46,11*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.