Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833244 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833244 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 833244 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78586279
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833244
EAN/GTIN:
     4055626309477
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 100000 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Gewicht
1356 g
Durchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,73*
€ 691,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,23*
€ 685,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,45*
€ 644,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,40*
€ 626,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,95*
€ 590,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 148,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0803390
ab € 45,77*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.