Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 864102 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78586414
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     864102
EAN/GTIN:
     4055626070469
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, blau, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6,4 ... 12,7 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 20 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyolefin
Gewicht
2117 g
Durchmesser
20 mm
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,97*
€ 867,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,46*
€ 854,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,03*
€ 822,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,11*
€ 796,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,44*
€ 754,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0803390
ab € 46,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 115,59*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.