Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 864103 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 864103 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 864103 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78586423
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     864103
EAN/GTIN:
     4055626070476
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 ... 19,1 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 30 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Gewicht
3220 g
Durchmesser
30 mm
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,23*
€ 1.040,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,38*
€ 1.021,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,54*
€ 976,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,49*
€ 949,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,92*
€ 906,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 148,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0803390
ab € 45,77*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.