Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 864104 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 864104 Schrumpfschlauch
Phoenix Contact 864104 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78586431
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     864104
EAN/GTIN:
     4055626070483
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyolefin
Gewicht
3222 g
Durchmesser
30 mm
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,67*
€ 1.042,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,80*
€ 1.023,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,55*
€ 977,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,15*
€ 949,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,02*
€ 909,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 148,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0803390
ab € 45,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 121,30*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.