Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MXQU2T/A Tastatur für Mobilgeräte QZERTY Italienisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MXQU2T/A Tastatur für Mobilgeräte QZERTY Italienisch Schwarz
Apple MXQU2T/A Tastatur für Mobilgeräte QZERTY Italienisch Schwarz
Apple MXQU2T/A Tastatur für Mobilgeräte QZERTY Italienisch Schwarz
Apple MXQU2T/A Tastatur für Mobilgeräte QZERTY Italienisch Schwarz
Apple MXQU2T/A Tastatur für Mobilgeräte QZERTY Italienisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78590527
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXQU2T/A
EAN/GTIN:
     0190199600645
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Tastatur Folio
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 12.9-inch (4th generation)<br />iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
12.9 Zoll
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur
Tastaturaufbau
QZERTY
Tastatursprache
Italienisch
Eingabegerät
Touchpad
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.