Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Resist Band Übungsband Light resistance Textil Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Resist Band Übungsband Light resistance Textil Schwarz
Blackroll Resist Band Übungsband Light resistance Textil Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78603518
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     14606
EAN/GTIN:
     4260346271663
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Das Widerstandsband BLACKROLL RESIST BAND wurde entwickelt, um die Innovationen im modernen Athletiktraining für alle zugänglich zu machen. Die Resistance Bands sollten Profi-Ansprüchen genügen, aber auch für Amateure geeignet sein. Die RESIST BÄNDER sind stark, dehnbar, robust und reißfest, fühlen sich jedoch angenehm weich an. Zwei flexible Klettschnallen am Band erlauben eine schnelle Fixierung des Bandes um die Hüfte für modernes Beschleunigungs-, Sprint-und Lauftechniktraining, ohne dabei einzuschneiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Widerstandslevel
Light resistance
Material
Textil
Griff(e)
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Waschbar
Ja
Zertifizierung
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1780 mm
Breite
60 mm
Gewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.