Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1034213 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1034213 Wandplatte/Schalterabdeckung
Phoenix Contact 1034213 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78654456
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1034213
EAN/GTIN:
     4055626539690
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung edelstahl
schalterabdeckung
Adapterplatte, Bauform: B24 auf B10
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
126.4 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.