Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex DP8108 Elektrischer Essenszerkleinerer 550 l 1000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moulinex DP8108 Elektrischer Essenszerkleinerer 550 l 1000 W Schwarz
Moulinex DP8108 Elektrischer Essenszerkleinerer 550 l 1000 W Schwarz
Moulinex DP8108 Elektrischer Essenszerkleinerer 550 l 1000 W Schwarz
Moulinex DP8108 Elektrischer Essenszerkleinerer 550 l 1000 W Schwarz
Moulinex DP8108 Elektrischer Essenszerkleinerer 550 l 1000 W Schwarz
Moulinex DP8108 Elektrischer Essenszerkleinerer 550 l 1000 W Schwarz
Moulinex DP8108 Elektrischer Essenszerkleinerer 550 l 1000 W Schwarz
Moulinex DP8108 Elektrischer Essenszerkleinerer 550 l 1000 W Schwarz
Moulinex DP8108 Elektrischer Essenszerkleinerer 550 l 1000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78654784
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     DP810810
EAN/GTIN:
     3045380014824
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer moulinex
zerkleinerer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
2250 g
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
353 mm
Paketgewicht
2690 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material Messer
Titan
Anzahl der Klingen
2
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Leistungen
Schüsselkapazität
550 l
Schüsselgewichtskapazität
0.35 kg
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.