Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407692 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1407692 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Phoenix Contact 1407692 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78655772
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407692
EAN/GTIN:
     4046356776776
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
30.8 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407619
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1407620
ab € 4,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1407621
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1407622
ab € 8,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1407623
ab € 8,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1407624
ab € 11,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1407625
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.