Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414627 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1414627 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Phoenix Contact 1414627 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626030685
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414627
EAN/GTIN:
     4055626030685
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Höhe
18.5 mm
Gewicht
40.3 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,74*
€ 9,59*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 77,90*
€ 98,99*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.