Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414628 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1414628 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Phoenix Contact 1414628 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78656333
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414628
EAN/GTIN:
     4055626030692
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Schutzdeckel B10, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 18,5 mm, Dichtung: nein, Durchmesser Fangschnuröse: 40 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Höhe
18.5 mm
Gewicht
25.74 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,56*
€ 78,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,46*
€ 77,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,25*
€ 74,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,56*
€ 72,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,16*
€ 71,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,14*
€ 59,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.