Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WV 1 Reinigungsklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WV 1 Reinigungsklinge
Kärcher WV 1 Reinigungsklinge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78670473
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.633-128.0
EAN/GTIN:
     4054278214931
Suchbegriffe:
Abziehlippe für Fenstersauger
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
kärcher ersatzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
45 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produkttyp
Reinigungsklinge
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
WV 1
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.