Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1027669 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1027669 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1027669 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78695686
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1027669
EAN/GTIN:
     4055626533391
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12-Push-Pull, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.