Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1027697 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1027697 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1027697 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78696184
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1027697
EAN/GTIN:
     4055626534022
Einbausteckverbinder, 5-polig, Stecker, gerade, M16-Push-Pull, A-kodiert, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.