Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1034128 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1034128 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1034128 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78696290
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1034128
EAN/GTIN:
     4055626540078
Suchbegriffe:
Aderendhülse
phoenix aderendhülsen
Aderendhülse, Hülsenlänge: 6 mm, Länge: 12,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.04 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02811*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03911*
€ 0,04654
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03771*
€ 0,04487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03521*
€ 0,0419
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03451*
€ 0,04107
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03281*
€ 0,03904
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02811*
€ 0,03345
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.