Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1043683 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1043683 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1043683 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78696297
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1043683
EAN/GTIN:
     4055626616384
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
geschirmte SMD-Federleiste, Nennstrom bei 20 °C: 1,7 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 32, Rastermaß: 0,8 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 32 polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.