Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1043713 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1043713 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1043713 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78696344
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1043713
EAN/GTIN:
     4055626612393
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kantensteckverbinder
phoenix contact buchsenleiste
kantensteckverbinder
geschirmte SMD-Federleiste, Nennstrom bei 20 °C: 1,7 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 52, Rastermaß: 0,8 mm, Farbe: schwarz, Montage: SMD-Löten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35538*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,35538*
€ 7,5629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.