Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1043733 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1043733 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1043733 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78696350
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1043733
EAN/GTIN:
     4055626608365
Suchbegriffe:
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 32 polig
geschirmte SMD-Messerleiste, Nennstrom bei 20 °C: 1,7 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 32, Rastermaß: 0,8 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.58 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.