Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1043756 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1043756 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1043756 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78696354
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1043756
EAN/GTIN:
     4055626614151
Suchbegriffe:
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
stiftleiste
geschirmte SMD-Messerleiste, Nennstrom bei 20 °C: 1,7 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 52, Rastermaß: 0,8 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.