Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1047322 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1047322 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1047322 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78696428
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1047322
EAN/GTIN:
     4055626647579
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, lichtgrau, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm, Push-in-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.