Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1047350 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1047350 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1047350 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78696448
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1047350
EAN/GTIN:
     4055626648316
Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, lichtgrau, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm, Push-in-Anschluss, Leitungslänge: 1 m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,4421*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1400255
ab € 0,823*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.