Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1047359 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1047359 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1047359 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78696463
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1047359
EAN/GTIN:
     4055626644387
Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm, Push-in-Anschluss, Leitungslänge: 1 m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0808587
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.