Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1047360 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1047360 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1047360 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78696469
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1047360
EAN/GTIN:
     4055626645988
Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, lichtgrau, Kabeldurchmesserbereich: 7 mm ... 11 mm und 11 mm ... 16 mm, Push-in-Anschluss, Leitungslänge: 0,5 m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,4421*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1400270
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.