Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411596 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411596 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1411596 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78697467
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411596
EAN/GTIN:
     4046356935852
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Einbausteckverbinder, Universal, 12-polig, Stecker, M12, A-kodiert, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mm², TPE-Litze
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411574
ab € 17,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1411589
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.