Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411907 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411907 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1411907 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78697513
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411907
EAN/GTIN:
     4046356989138
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Einbausteckverbinder, 4-polig, Buchse, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.22 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90167*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,30167*
€ 2,73899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90167*
€ 2,26299
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411924
ab € 1,90167*
Zubehör
Phoenix Contact
1412079
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.