Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411915 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411915 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1411915 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78697528
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411915
EAN/GTIN:
     4046356989176
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Einbausteckverbinder, 8-polig, Buchse, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.55 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59167*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,00167*
€ 4,76199
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59167*
€ 4,27409
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411928
ab € 3,59167*
Zubehör
Phoenix Contact
1412079
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.