Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411918 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411918 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1411918 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78697534
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411918
EAN/GTIN:
     4046356989305
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Buchse, gerade, M12, T - Power, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.62 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92167*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,32167*
€ 3,95279
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92167*
€ 3,47679
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1412079
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.