Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411967 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411967 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1411967 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78697639
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411967
EAN/GTIN:
     4046356991643
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Buchse, gerade, M12, T - Power, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.77 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78167*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,18167*
€ 4,97619
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78167*
€ 4,50019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.