Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414394 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1414394 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1414394 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000047264
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414394
EAN/GTIN:
     4055626028200
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: PA, Anschlussart: IDC-Anschlusstechnik, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.15 g
Merkmale
Material
Polyamid
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,43*
€ 4,61*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 4,62*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,58*
€ 4,82*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,736*
€ 5,026*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1653265
ab € 522,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.