Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414399 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1414399 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1414399 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626028217
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414399
EAN/GTIN:
     4055626028217
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: PA, Anschlussart: IDC-Anschlusstechnik, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.94 g
Merkmale
Material
Polyamid
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,46*
€ 4,64*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,44*
€ 4,65*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,59*
€ 4,85*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,746*
€ 5,066*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1653265
ab € 522,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.