Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414683 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1414683 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1414683 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78698184
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414683
EAN/GTIN:
     4055626031361
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Wanddurchführung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M20, Flachsteckanschluss (für Flachsteckhülsen nach DIN 46247-2), 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21.5 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414729
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1414722
ab € 2,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1414723
ab € 0,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1414703
ab € 6,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1414704
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.