Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414691 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1414691 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1414691 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78698199
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414691
EAN/GTIN:
     4055626031446
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M20, Einzeladern, 1,5 mm², Leitungslänge: 1 m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82.7 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414729
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1414722
ab € 2,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1414723
ab € 0,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1414705
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1414706
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.