Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414701 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1414701 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1414701 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78698229
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414701
EAN/GTIN:
     4055626031637
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse phoenix
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33.7 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414729
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1414722
ab € 2,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1414723
ab € 0,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1400284
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.