Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414738 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1414738 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1414738 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78698287
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414738
EAN/GTIN:
     4055626033532
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Wanddurchführung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25.01 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414760
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1414728
ab € 2,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1414758
ab € 0,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1670206
ab € 11,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1414749
ab € 6,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1414750
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.