Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414752 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1414752 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1414752 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78698302
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414752
EAN/GTIN:
     4055626033617
T-Verteiler, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, mit zwei QUICKON-Muttern, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
151.4 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0806932
ab € 19,8469*
Zubehör
Phoenix Contact
1414760
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0819453
ab € 68,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1414728
ab € 2,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1414758
ab € 0,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1670206
ab € 11,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1400284
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.