| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78698335 Herst.-Nr.: 1415296 EAN/GTIN: 4055626056258 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 47.9 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |